旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材K(鋳鉄)

旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材K(鋳鉄) - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.5875母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10343112TNMA 22 04 16-KR 3210NMA224.762516KR(荒旋削)3210
22,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66444946TNMA 22 04 16-KR 3225NMA224.762516KR(荒旋削)3225
22,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
10344695TNMG 22 04 16-KM 3210NMG224.762516KM(中旋削)3210
22,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66444964TNMG 22 04 16-KM 3225NMG224.762516KM(中旋削)3225
22,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする