曜日別特売

旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材P(鋼)

旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材P(鋼) - サンドビック

三角形60°R1.6 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
全28種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
28種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66445068TNMG 22 04 16-MR 4335NMG224.762516MR(荒旋削)4335
23,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66445129TNMG 22 04 16-PM 4335NMG224.762516PM(中荒旋削)4335
23,400
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
66445147TNMG 22 04 16-PM 4415NMG224.762516PM(中荒旋削)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66445165TNMG 22 04 16-PM 4425NMG224.762516PM(中荒旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66445226TNMG 22 04 16-PR 4335NMG224.762516PR(荒旋削)4335
23,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66445244TNMG 22 04 16-PR 4415NMG224.762516PR(荒旋削)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66445269TNMG 22 04 16-PR 4425NMG224.762516PR(荒旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
66445287TNMG 22 04 16-QM 4305NMG224.762516QM(中旋削)4305
23,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66445348TNMG 22 04 16-QM 4335NMG224.762516QM(中旋削)4335
23,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66445366TNMG 22 04 16-QM 4415NMG224.762516QM(中旋削)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66445384TNMG 22 04 16-QM 4425NMG224.762516QM(中旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66445445TNMM 22 04 16-PR 4335NMM224.762516PR(荒旋削)4335
23,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
66445463TNMM 22 04 16-PR 4415NMM224.762516PR(荒旋削)4415
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66445488TNMM 22 04 16-PR 4425NMM224.762516PR(荒旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66445524TNMM 22 04 16-QR 4335NMM224.762516QR(荒旋削)4335
23,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66445549TNMM 22 04 16-QR 4425NMM224.762516QR(荒旋削)4425
24,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66445025TNMG 22 04 16-MR 4315NMG220416MR(荒旋削)4315
21,800
取扱い終了
返品不可
66445043TNMG 22 04 16-MR 4325NMG220416MR(荒旋削)4325
21,800
取扱い終了
返品不可
66445086TNMG 22 04 16-PM 4315NMG220416PM(中荒旋削)4315
21,800
取扱い終了
返品不可
66445104TNMG 22 04 16-PM 4325NMG220416PM(中荒旋削)4325
21,800
取扱い終了
返品不可
66445183TNMG 22 04 16-PR 4315NMG220416PR(荒旋削)4315
21,800
取扱い終了
返品不可
66445208TNMG 22 04 16-PR 4325NMG220416PR(荒旋削)4325
22,300
取扱い終了
返品不可
66445305TNMG 22 04 16-QM 4315NMG220416QM(中旋削)4315
21,800
取扱い終了
返品不可
66445323TNMG 22 04 16-QM 4325NMG220416QM(中旋削)4325
21,800
取扱い終了
返品不可
66445409TNMM 22 04 16-PR 4315NMM220416PR(荒旋削)4315
22,000
取扱い終了
返品不可
66445427TNMM 22 04 16-PR 4325NMM220416PR(荒旋削)4325
22,500
取扱い終了
返品不可
66445506TNMM 22 04 16-QR 4325NMM220416QR(荒旋削)4325
22,500
取扱い終了
返品不可
66445567TNMX 22 04 16-WR 4315NMX220416WR(中荒から荒加工の高送り用)4315
25,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする