サンドビック
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R3.2 被削材K(鋳鉄)
用途
荒
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
K(鋳鉄)
トラスコ品番
820-4529
被削材
K
切刃長さ(mm)
14.1735
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
3.175
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89665442
TNMA 22 04 32-KR 3225
N
M
A
22
4.7625
32
KR(荒旋削)
3225
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください