サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.02 推奨材種M(ステンレス鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
被削材
M
切刃長さ(mm)
6.62
コーティング
TIALN+TIALN
コーナーR(mm)
0.02
母材
超硬
内接円径(mm)
3.96875
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
勝手
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60658071
TCEX 06 T1 00L-F 1125
C
E
X
06
1.98
00
左
F(仕上げ)
1125
¥
28,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60658175
TCEX 06 T1 00R-F 1125
C
E
X
06
1.98
00
右
F(仕上げ)
1125
¥
28,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください