サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
P(鋼)
切刃長さ(mm)
6.42
コーナーR(mm)
0.2
内接円径(mm)
3.96875
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
勝手
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37364433
TCGT 06 T1 02L-K 1515
C
G
T
06
1.98
02
左
K(仕上げ)
1515
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37369656
TCMT 06 T1 02-PF 1515
C
M
T
06
1.98
02
なし
PF(仕上げ)
1515
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66460836
TCMT 06 T1 02-PF 4425
C
M
T
06
1.98
02
なし
PF(仕上げ)
4425
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
06048621
TCMT 06 T1 02-PF 5015
C
M
T
06
1.98
02
なし
PF(仕上げ)
5015
¥
12,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
60658464
TCMT 06 T1 02-UF 5015
C
M
T
06
1.98
02
なし
UF(仕上げ)
5015
¥
12,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください