曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)6.22母材超硬内接円径(mm)3.96875内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
勝手
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60658351TCGT 06 T1 04L-K 1115CGT061.9804K(仕上げ)1115
23,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37364467TCGT 06 T1 04L-K 1125CGT061.9804K(仕上げ)1125
23,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37364485TCGT 06 T1 04R-K 1125CGT061.9804K(仕上げ)1125
23,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60658227TCGX 06 T1 04L-WK 1115CGX061.9804WK(仕上げ)1115
24,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60658236TCGX 06 T1 04L-WK 1125CGX061.9804WK(仕上げ)1125
24,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60658254TCGX 06 T1 04R-WK 1125CGX061.9804WK(仕上げ)1125
24,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37355911TCMT 06 T1 04-MF 1115CMT061.9804なしMF(仕上げ)1115
12,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37369665TCMT 06 T1 04-MF 1125CMT061.9804なしMF(仕上げ)1125
12,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06048682TCMT 06 T1 04-MF 2015CMT061.9804なしMF(仕上げ)2015
12,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
05580653TCMT 06 T1 04-UF 235CMT061.9804なしUF(仕上げ)235
11,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする