曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック

TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
勝手
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37364476TCGT 06 T1 04L-K 1515CGT061.9804K(仕上げ)1515
23,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37369586TCGX 06 T1 04L-WK 1515CGX061.9804WK(仕上げ)1515
24,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37369595TCGX 06 T1 04R-WK 1515CGX061.9804WK(仕上げ)1515
24,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37369674TCMT 06 T1 04-PF 1515CMT061.9804なしPF(仕上げ)1515
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66460933TCMT 06 T1 04-PF 4415CMT061.9804なしPF(仕上げ)4415
13,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66460958TCMT 06 T1 04-PF 4425CMT061.9804なしPF(仕上げ)4425
13,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
06048707TCMT 06 T1 04-PF 5015CMT061.9804なしPF(仕上げ)5015
11,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
66461019TCMT 06 T1 04-UF 4415CMT061.9804なしUF(仕上げ)4415
13,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66461037TCMT 06 T1 04-UF 4425CMT061.9804なしUF(仕上げ)4425
13,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
60658473TCMT 06 T1 04-UF 5015CMT061.9804なしUF(仕上げ)5015
11,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
66460897TCMT 06 T1 04-PF 4315CMT06T104-PF(仕上げ)4315
12,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする