サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)
5.82
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
3.96875
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37355927
TCMT 06 T1 08-MF 1115
C
M
T
06
1.98
08
MF(仕上げ)
1115
¥
12,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37369683
TCMT 06 T1 08-MF 1125
C
M
T
06
1.98
08
MF(仕上げ)
1125
¥
12,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06066636
TCMT 06 T1 08-MF 2015
C
M
T
06
1.98
08
MF(仕上げ)
2015
¥
12,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください