サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
TC□□型-06(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
P(鋼)
切刃長さ(mm)
5.82
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.7938
内接円径(mm)
3.96875
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66461134
TCMT 06 T1 08-PF 4415
C
M
T
06
1.98
08
PF(仕上げ)
4415
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
66461159
TCMT 06 T1 08-PF 4425
C
M
T
06
1.98
08
PF(仕上げ)
4425
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
06066654
TCMT 06 T1 08-PF 5015
C
M
T
06
1.98
08
PF(仕上げ)
5015
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください