サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
K(鋳鉄)
被削材
K
切刃長さ(mm)
8.97
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
5.55625
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06048856
TCMT 09 02 04-KF 3005
C
M
T
09
2.38125
04
KF(仕上げ)
3005
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66461256
TCMT 09 02 04-KF 3210
C
M
T
09
2.38125
04
KF(仕上げ)
3210
¥
12,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66461274
TCMT 09 02 04-KF 3225
C
M
T
09
2.38125
04
KF(仕上げ)
3225
¥
12,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
06048883
TCMT 09 02 04-KM 3005
C
M
T
09
2.38125
04
KM(中旋削)
3005
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60656242
TCMT 09 02 04-KM 3210
C
M
T
09
2.38125
04
KM(中旋削)
3210
¥
12,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31594028
TCMT 09 02 04-KM 3225
C
M
T
09
2.38125
04
KM(中旋削)
3225
¥
12,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06051157
TCMX 09 02 04-WF 3005
C
M
X
09
2.38125
04
WF(仕上げ)
3005
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66461299
TCMX 09 02 04-WF 3210
C
M
X
09
2.38125
04
WF(仕上げ)
3210
¥
14,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66461317
TCMX 09 02 04-WF 3225
C
M
X
09
2.38125
04
WF(仕上げ)
3225
¥
14,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください