旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)8.97母材超硬内接円径(mm)5.55625内容量1箱(10個)
全23種類を絞り込む
勝手
チップブレーカー
材種
23種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
勝手
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60658376TCGT 09 02 04L-K 1115CGT092.3812504K(仕上げ)1115
23,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37364546TCGT 09 02 04L-K 1125CGT092.3812504K(仕上げ)1125
23,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60658437TCGT 09 02 04R-K 1115CGT092.3812504K(仕上げ)1115
23,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
37364564TCGT 09 02 04R-K 1125CGT092.3812504K(仕上げ)1125
23,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60658263TCGX 09 02 04L-WK 1115CGX092.3812504WK(仕上げ)1115
24,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
60658272TCGX 09 02 04L-WK 1125CGX092.3812504WK(仕上げ)1125
24,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
10615544TCGX 09 02 04R-WK 1125CGX092.3812504WK(仕上げ)1125
24,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37355945TCMT 09 02 04-MF 1115CMT092.3812504なしMF(仕上げ)1115
12,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37369726TCMT 09 02 04-MF 1125CMT092.3812504なしMF(仕上げ)1125
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048917TCMT 09 02 04-MF 2015CMT092.3812504なしMF(仕上げ)2015
12,000
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
06048926TCMT 09 02 04-MF 2025CMT092.3812504なしMF(仕上げ)2025
12,000
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
66461335TCMT 09 02 04-MF 2220CMT092.3812504なしMF(仕上げ)2220
12,400
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37355954TCMT 09 02 04-MM 1115CMT092.3812504なしMM(中荒旋削)1115
12,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37369735TCMT 09 02 04-MM 1125CMT092.3812504なしMM(中荒旋削)1125
12,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06048953TCMT 09 02 04-MM 2015CMT092.3812504なしMM(中荒旋削)2015
12,000
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
06048962TCMT 09 02 04-MM 2025CMT092.3812504なしMM(中荒旋削)2025
12,000
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10350103TCMT 09 02 04-MM 2035CMT092.3812504なしMM(中荒旋削)2035
11,700
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
66461353TCMT 09 02 04-MM 2220CMT092.3812504なしMM(中荒旋削)2220
12,400
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
37355963TCMT 09 02 04-UM 1115CMT092.3812504なしUM(中荒旋削)1115
12,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60658516TCMT 09 02 04-UM 1125CMT092.3812504なしUM(中荒旋削)1125
12,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
05580784TCMT 09 02 04-UM 235CMT092.3812504なしUM(中荒旋削)235
11,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37356094TCMX 09 02 04-WF 1115CMX092.3812504なしWF(仕上げ)1115
14,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06051141TCMX 09 02 04-WF 2015CMX092.3812504なしWF(仕上げ)2015
13,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする