サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)
8.57
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
5.55625
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
全8種類を絞り込む
チップブレーカー
MM(中荒旋削)
UM(中荒旋削)
WF(仕上げ)
材種
選択してください
235
1115
1125
2015
2025
2035
2220
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37355972
TCMT 09 02 08-MM 1115
C
M
T
09
2.38125
08
MM(中荒旋削)
1115
¥
12,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37369762
TCMT 09 02 08-MM 1125
C
M
T
09
2.38125
08
MM(中荒旋削)
1125
¥
12,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049233
TCMT 09 02 08-MM 2015
C
M
T
09
2.38125
08
MM(中荒旋削)
2015
¥
12,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049242
TCMT 09 02 08-MM 2025
C
M
T
09
2.38125
08
MM(中荒旋削)
2025
¥
12,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
10350164
TCMT 09 02 08-MM 2035
C
M
T
09
2.38125
08
MM(中荒旋削)
2035
¥
11,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
66461755
TCMT 09 02 08-MM 2220
C
M
T
09
2.38125
08
MM(中荒旋削)
2220
¥
12,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
05580854
TCMT 09 02 08-UM 235
C
M
T
09
2.38125
08
UM(中荒旋削)
235
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37356103
TCMX 09 02 08-WF 1115
C
M
X
09
2.38125
08
WF(仕上げ)
1115
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください