サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
TC□□型-09(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
P(鋼)
切刃長さ(mm)
8.57
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.7938
内接円径(mm)
5.55625
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
全9種類を絞り込む
チップブレーカー
PM(中荒旋削)
UF(仕上げ)
UM(中荒旋削)
WF(仕上げ)
材種
選択してください
1515
1525
4335
4415
4425
5015
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06049251
TCMT 09 02 08-PM 1525
C
M
T
09
2.38125
08
PM(中荒旋削)
1525
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66461816
TCMT 09 02 08-PM 4335
C
M
T
09
2.38125
08
PM(中荒旋削)
4335
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66461834
TCMT 09 02 08-PM 4415
C
M
T
09
2.38125
08
PM(中荒旋削)
4415
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
66461859
TCMT 09 02 08-PM 4425
C
M
T
09
2.38125
08
PM(中荒旋削)
4425
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
06049294
TCMT 09 02 08-PM 5015
C
M
T
09
2.38125
08
PM(中荒旋削)
5015
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049321
TCMT 09 02 08-UF 5015
C
M
T
09
2.38125
08
UF(仕上げ)
5015
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049355
TCMT 09 02 08-UM 1525
C
M
T
09
2.38125
08
UM(中荒旋削)
1525
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66461913
TCMT 09 02 08-UM 4425
C
M
T
09
2.38125
08
UM(中荒旋削)
4425
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
60657983
TCMX 09 02 08-WF 1515
C
M
X
09
2.38125
08
WF(仕上げ)
1515
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください