曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.64コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.1母材超硬内接円径(mm)6.35内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
勝手
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60658141TCEX 11 03 01L-F 1125CEX113.17501F(仕上げ)1125
28,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60659024TCGT 11 02 01-UM 1125CGT112.3812501なしUM(中荒旋削)1125
24,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
37364582TCGT 11 03 01-UM 1125CGT113.17501なしUM(中荒旋削)1125
24,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする