サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.1 推奨材種P(鋼)
用途
中切削
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
P(鋼)
被削材
PK
切刃長さ(mm)
10.64
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.1
母材
サーメット
内接円径(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10354443
TCGT 11 02 01-UM 5015
C
G
T
11
2.38125
01
UM(中荒旋削)
5015
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください