曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種N(非鉄)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種N(非鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種N(非鉄) - サンドビック
用途中切削チップ形状T(三角形60°)適合被削材種N(非鉄)被削材N切刃長さ(mm)10.54勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)6.35内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05580547TCGX 11 02 02-AL H10CGX112.3812502AL(仕上げ)H10
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10354635TCGX 11 03 02-AL H10CGX113.17502AL(仕上げ)H10
21,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする