サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
P(鋼)
切刃長さ(mm)
10.54
コーナーR(mm)
0.2
内接円径(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
勝手
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06048253
TCGT 11 02 02L-K 1525
C
G
T
11
2.38125
02
左
K(仕上げ)
1525
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06048262
TCGT 11 02 02L-K 5015
C
G
T
11
2.38125
02
左
K(仕上げ)
5015
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10354461
TCGT 11 02 02-UM 5015
C
G
T
11
2.38125
02
なし
UM(中荒旋削)
5015
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37364607
TCGT 11 03 02L-K 1515
C
G
T
11
3.175
02
左
K(仕上げ)
1515
¥
24,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10354547
TCGT 11 03 02-UM 5015
C
G
T
11
3.175
02
なし
UM(中荒旋削)
5015
¥
21,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66461974
TCMT 11 02 02-UF 4335
C
M
T
11
2.38125
02
なし
UF(仕上げ)
4335
¥
16,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66461999
TCMT 11 02 02-UF 4425
C
M
T
11
2.38125
02
なし
UF(仕上げ)
4425
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
06049443
TCMT 11 02 02-UF 5015
C
M
T
11
2.38125
02
なし
UF(仕上げ)
5015
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37369796
TCMT 11 03 02-PF 1515
C
M
T
11
3.175
02
なし
PF(仕上げ)
1515
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66462017
TCMT 11 03 02-PF 4425
C
M
T
11
3.175
02
なし
PF(仕上げ)
4425
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
05555243
TCMT 11 03 02-PF 5015
C
M
T
11
3.175
02
なし
PF(仕上げ)
5015
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60658963
TCMX 11 03 02-WF 5015
C
M
X
11
3.175
02
なし
WF(仕上げ)
5015
¥
16,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください