サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金)
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
S(耐熱合金)
トラスコ品番
358-6359
被削材
S
切刃長さ(mm)
10.54
勝手
なし
コーティング
TIALN
コーナーR(mm)
0.2
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37354965
TCMT 11 03 02-MF 1105
C
M
T
11
3.175
02
MF(仕上げ)
1105
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください