曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)10.34勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35内容量1箱(10個)
全11種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
11種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66462035TCMT 11 02 04-UF 3210CMT112.3812504UF(仕上げ)3210
14,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31594116TCMT 11 02 04-UF 3225CMT112.3812504UF(仕上げ)3225
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
05547446TCMT 11 03 04-KF 3005CMT113.17504KF(仕上げ)3005
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66462053TCMT 11 03 04-KF 3210CMT113.17504KF(仕上げ)3210
14,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66462078TCMT 11 03 04-KF 3225CMT113.17504KF(仕上げ)3225
14,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05547586TCMT 11 03 04-KM 3005CMT113.17504KM(中旋削)3005
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
60656267TCMT 11 03 04-KM 3210CMT113.17504KM(中旋削)3210
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
31594046TCMT 11 03 04-KM 3225CMT113.17504KM(中旋削)3225
14,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
10350785TCMX 11 03 04-WF 3005CMX113.17504WF(仕上げ)3005
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66462096TCMX 11 03 04-WF 3210CMX113.17504WF(仕上げ)3210
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66462114TCMX 11 03 04-WF 3225CMX113.17504WF(仕上げ)3225
17,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする