サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
K/N/S/H
切刃長さ(mm)
10.34
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06066523
TCGT 11 02 04-UM H13A
C
G
T
11
2.38125
04
UM(中荒旋削)
H13A
¥
17,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05581021
TCMT 11 02 04-UF H13A
C
M
T
11
2.38125
04
UF(仕上げ)
H13A
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05581125
TCMT 11 02 04-UM H13A
C
M
T
11
2.38125
04
UM(中荒旋削)
H13A
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05581161
TCMT 11 02 04-UR H13A
C
M
T
11
2.38125
04
UR(荒旋削)
H13A
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049723
TCMT 11 03 04-KF H13A
C
M
T
11
3.175
04
KF(仕上げ)
H13A
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06049732
TCMT 11 03 04-KM H13A
C
M
T
11
3.175
04
KM(中旋削)
H13A
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05581825
TCMW 11 02 04 H13A
C
M
W
11
2.38125
04
-
H13A
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
60659155
TCMW 11 03 04 H13A
C
M
W
11
3.175
04
-
H13A
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください