曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)6.35内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06066566TCGT 11 02 08-UM H13ACGT112.3812508UM(中荒旋削)H13A
17,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
06049635TCMT 11 02 08-UM H13ACMT112.3812508UM(中荒旋削)H13A
10,800
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
05581353TCMT 11 02 08-UR H13ACMT112.3812508UR(荒旋削)H13A
10,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06049811TCMT 11 03 08-KM H13ACMT113.17508KM(中旋削)H13A
10,800
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする