曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)6.35内容量1箱(10個)
全28種類を絞り込む
チップ厚さ(mm)
チップブレーカー
材種
28種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39351907TCGT 11 02 08-UM 1125CGT112.3812508UM(中荒旋削)1125
24,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10354495TCGT 11 02 08-UM 2035CGT112.3812508UM(中荒旋削)2035
22,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37355893TCGT 11 03 08-UM 1115CGT113.17508UM(中荒旋削)1115
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
37364713TCGT 11 03 08-UM 1125CGT113.17508UM(中荒旋削)1125
24,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06049565TCMT 11 02 08-UF 235CMT112.3812508UF(仕上げ)235
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37974876TCMT 11 02 08-UM 1125CMT112.3812508UM(中荒旋削)1125
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06049653TCMT 11 02 08-UM 2015CMT112.3812508UM(中荒旋削)2015
14,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05581195TCMT 11 02 08-UM 2025CMT112.3812508UM(中荒旋削)2025
14,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66462778TCMT 11 02 08-UM 2220CMT112.3812508UM(中荒旋削)2220
14,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05581204TCMT 11 02 08-UM 235CMT112.3812508UM(中荒旋削)235
13,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05581283TCMT 11 02 08-UR 2025CMT112.3812508UR(荒旋削)2025
14,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
66462796TCMT 11 02 08-UR 2220CMT112.3812508UR(荒旋削)2220
14,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05581292TCMT 11 02 08-UR 235CMT112.3812508UR(荒旋削)235
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37356015TCMT 11 03 08-MF 1115CMT113.17508MF(仕上げ)1115
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37369841TCMT 11 03 08-MF 1125CMT113.17508MF(仕上げ)1125
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
06049845TCMT 11 03 08-MF 2015CMT113.17508MF(仕上げ)2015
14,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37356024TCMT 11 03 08-MM 1115CMT113.17508MM(中荒旋削)1115
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37369857TCMT 11 03 08-MM 1125CMT113.17508MM(中荒旋削)1125
15,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
05554263TCMT 11 03 08-MM 2015CMT113.17508MM(中荒旋削)2015
14,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05554272TCMT 11 03 08-MM 2025CMT113.17508MM(中荒旋削)2025
14,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05554281TCMT 11 03 08-MM 2035CMT113.17508MM(中荒旋削)2035
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66462814TCMT 11 03 08-MM 2220CMT113.17508MM(中荒旋削)2220
14,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05553782TCMT 11 03 08-MR 2025CMT113.17508MR(荒旋削)2025
14,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05553791TCMT 11 03 08-MR 2035CMT113.17508MR(荒旋削)2035
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
66462839TCMT 11 03 08-MR 2220CMT113.17508MR(荒旋削)2220
14,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37356137TCMX 11 03 08-WF 1115CMX113.17508WF(仕上げ)1115
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60658017TCMX 11 03 08-WF 1125CMX113.17508WF(仕上げ)1125
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06051193TCMX 11 03 08-WF 2015CMX113.17508WF(仕上げ)2015
16,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする