曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック

TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938内接円径(mm)6.35内容量1箱(10個)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10354504TCGT 11 02 08-UM 5015CGT112.3812508UM(中荒旋削)5015
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37364722TCGT 11 03 08-UM 1515CGT113.17508UM(中荒旋削)1515
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
10354583TCGT 11 03 08-UM 5015CGT113.17508UM(中荒旋削)5015
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66462893TCMT 11 02 08-UF 4335CMT112.3812508UF(仕上げ)4335
15,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
66462918TCMT 11 02 08-UF 4415CMT112.3812508UF(仕上げ)4415
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66462936TCMT 11 02 08-UF 4425CMT112.3812508UF(仕上げ)4425
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
06049601TCMT 11 02 08-UF 5015CMT112.3812508UF(仕上げ)5015
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06049644TCMT 11 02 08-UM 1525CMT112.3812508UM(中荒旋削)1525
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70085697TCMT 11 02 08-UM 4335CMT112.3812508UM(中荒旋削)4335
15,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
66462997TCMT 11 02 08-UM 4415CMT112.3812508UM(中荒旋削)4415
15,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
66463015TCMT 11 02 08-UM 4425CMT112.3812508UM(中荒旋削)4425
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
06049662TCMT 11 02 08-UM 5015CMT112.3812508UM(中荒旋削)5015
13,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06049687TCMT 11 02 08-UR 1525CMT112.3812508UR(荒旋削)1525
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66463076TCMT 11 02 08-UR 4335CMT112.3812508UR(荒旋削)4335
15,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66463094TCMT 11 02 08-UR 4415CMT112.3812508UR(荒旋削)4415
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66463119TCMT 11 02 08-UR 4425CMT112.3812508UR(荒旋削)4425
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
37369866TCMT 11 03 08-PF 1515CMT113.17508PF(仕上げ)1515
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66463173TCMT 11 03 08-PF 4415CMT113.17508PF(仕上げ)4415
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66463198TCMT 11 03 08-PF 4425CMT113.17508PF(仕上げ)4425
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
06049915TCMT 11 03 08-PF 5015CMT113.17508PF(仕上げ)5015
13,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
37369875TCMT 11 03 08-PM 1515CMT113.17508PM(中荒旋削)1515
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06049924TCMT 11 03 08-PM 1525CMT113.17508PM(中荒旋削)1525
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66463259TCMT 11 03 08-PM 4335CMT113.17508PM(中荒旋削)4335
15,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66463277TCMT 11 03 08-PM 4415CMT113.17508PM(中荒旋削)4415
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66463295TCMT 11 03 08-PM 4425CMT113.17508PM(中荒旋削)4425
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66463356TCMT 11 03 08-PR 4335CMT113.17508PR(荒旋削)4335
15,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66463374TCMT 11 03 08-PR 4415CMT113.17508PR(荒旋削)4415
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
66463399TCMT 11 03 08-PR 4425CMT113.17508PR(荒旋削)4425
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
60658026TCMX 11 03 08-WF 1515CMX113.17508WF(仕上げ)1515
17,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06051184TCMX 11 03 08-WF 1525CMX113.17508WF(仕上げ)1525
15,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
66463453TCMX 11 03 08-WF 4415CMX113.17508WF(仕上げ)4415
18,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
66463478TCMX 11 03 08-WF 4425CMX113.17508WF(仕上げ)4425
18,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
06051211TCMX 11 03 08-WF 5015CMX113.17508WF(仕上げ)5015
15,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66463539TCMX 11 03 08-WM 4415CMX113.17508WM(仕上げ)4415
18,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
66463557TCMX 11 03 08-WM 4425CMX113.17508WM(仕上げ)4425
18,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする