サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)
TC□□型-11(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
P(鋼)
切刃長さ(mm)
9.54
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66463654
TCMT 11 03 12-PM 4335
C
M
T
11
3.175
12
PM(中荒旋削)
4335
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66463679
TCMT 11 03 12-PM 4415
C
M
T
11
3.175
12
PM(中荒旋削)
4415
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
66463697
TCMT 11 03 12-PM 4425
C
M
T
11
3.175
12
PM(中荒旋削)
4425
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
66463733
TCMT 11 03 12-PR 4425
C
M
T
11
3.175
12
PR(荒旋削)
4425
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください