曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06050107TCMT 16 T3 04-KF 3005CMT163.9687504KF(仕上げ)3005
16,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05547622TCMT 16 T3 04-KM 3005CMT163.9687504KM(中旋削)3005
16,900
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
10350365TCMT 16 T3 04-KM 3210CMT163.9687504KM(中旋削)3210
18,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31594064TCMT 16 T3 04-KM 3225CMT163.9687504KM(中旋削)3225
18,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
10350925TCMX 16 T3 04-WF 3210CMX163.9687504WF(仕上げ)3210
21,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
66463758TCMX 16 T3 04-WF 3225CMX163.9687504WF(仕上げ)3225
21,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする