旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37356033TCMT 16 T3 04-MF 1115CMT163.9687504MF(仕上げ)1115
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37369884TCMT 16 T3 04-MF 1125CMT163.9687504MF(仕上げ)1125
18,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06050143TCMT 16 T3 04-MF 2015CMT163.9687504MF(仕上げ)2015
17,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
06050152TCMT 16 T3 04-MF 2025CMT163.9687504MF(仕上げ)2025
17,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66463776TCMT 16 T3 04-MF 2220CMT163.9687504MF(仕上げ)2220
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37356042TCMT 16 T3 04-MM 1115CMT163.9687504MM(中荒旋削)1115
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37369893TCMT 16 T3 04-MM 1125CMT163.9687504MM(中荒旋削)1125
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05554297TCMT 16 T3 04-MM 2015CMT163.9687504MM(中荒旋削)2015
17,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
05554306TCMT 16 T3 04-MM 2025CMT163.9687504MM(中荒旋削)2025
17,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
05554315TCMT 16 T3 04-MM 2035CMT163.9687504MM(中荒旋削)2035
17,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66463794TCMT 16 T3 04-MM 2220CMT163.9687504MM(中荒旋削)2220
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37356051TCMT 16 T3 04-UM 1115CMT163.9687504UM(中荒旋削)1115
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60658534TCMT 16 T3 04-UM 1125CMT163.9687504UM(中荒旋削)1125
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05581484TCMT 16 T3 04-UM 235CMT163.9687504UM(中荒旋削)235
16,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
66463819TCMT 16 T3 04-UR 235CMT163.9687504UR(荒旋削)235
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
37356146TCMX 16 T3 04-WF 1115CMX163.9687504WF(仕上げ)1115
21,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする