曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) - サンドビック

TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーナーR(mm)0.3969内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
全18種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
18種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10354601TCGT 16 T3 04-UM 5015CGT163.9687504UM(中荒旋削)5015
31,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37369902TCMT 16 T3 04-PF 1515CMT163.9687504PF(仕上げ)1515
18,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66463837TCMT 16 T3 04-PF 4415CMT163.9687504PF(仕上げ)4415
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66463855TCMT 16 T3 04-PF 4425CMT163.9687504PF(仕上げ)4425
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
06050195TCMT 16 T3 04-PF 5015CMT163.9687504PF(仕上げ)5015
16,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06050204TCMT 16 T3 04-PM 1525CMT163.9687504PM(中荒旋削)1525
16,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66463916TCMT 16 T3 04-PM 4335CMT163.9687504PM(中荒旋削)4335
19,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66463934TCMT 16 T3 04-PM 4415CMT163.9687504PM(中荒旋削)4415
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66463959TCMT 16 T3 04-PM 4425CMT163.9687504PM(中荒旋削)4425
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
06050213TCMT 16 T3 04-PM 5015CMT163.9687504PM(中荒旋削)5015
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60658543TCMT 16 T3 04-UM 1515CMT163.9687504UM(中荒旋削)1515
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66464013TCMT 16 T3 04-UM 4335CMT163.9687504UM(中荒旋削)4335
19,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66464038TCMT 16 T3 04-UM 4415CMT163.9687504UM(中荒旋削)4415
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66464056TCMT 16 T3 04-UM 4425CMT163.9687504UM(中荒旋削)4425
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66464074TCMT 16 T3 04-UR 4415CMT163.9687504UR(荒旋削)4415
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66464099TCMT 16 T3 04-UR 4425CMT163.9687504UR(荒旋削)4425
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
60658035TCMX 16 T3 04-WF 1515CMX163.9687504WF(仕上げ)1515
21,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
10350943TCMX 16 T3 04-WF 5015CMX163.9687504WF(仕上げ)5015
19,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする