曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック

TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06050396TCMT 16 T3 08-PM 1525CMT163.9687508PM(中荒旋削)1525
16,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66464196TCMT 16 T3 08-PM 4305CMT163.9687508PM(中荒旋削)4305
19,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66464257TCMT 16 T3 08-PM 4335CMT163.9687508PM(中荒旋削)4335
19,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66464275TCMT 16 T3 08-PM 4415CMT163.9687508PM(中荒旋削)4415
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66464293TCMT 16 T3 08-PM 4425CMT163.9687508PM(中荒旋削)4425
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
06050405TCMT 16 T3 08-PM 5015CMT163.9687508PM(中荒旋削)5015
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66464354TCMT 16 T3 08-PR 4335CMT163.9687508PR(荒旋削)4335
19,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
66464379TCMT 16 T3 08-PR 4415CMT163.9687508PR(荒旋削)4415
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66464397TCMT 16 T3 08-PR 4425CMT163.9687508PR(荒旋削)4425
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66464458TCMT 16 T3 08-UF 4415CMT163.9687508UF(仕上げ)4415
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66464476TCMT 16 T3 08-UF 4425CMT163.9687508UF(仕上げ)4425
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
60658561TCMT 16 T3 08-UM 1515CMT163.9687508UM(中荒旋削)1515
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66464537TCMT 16 T3 08-UM 4335CMT163.9687508UM(中荒旋削)4335
19,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66464555TCMT 16 T3 08-UM 4415CMT163.9687508UM(中荒旋削)4415
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66464573TCMT 16 T3 08-UM 4425CMT163.9687508UM(中荒旋削)4425
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66464616TCMT 16 T3 08-UR 4335CMT163.9687508UR(荒旋削)4335
19,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
66464634TCMT 16 T3 08-UR 4415CMT163.9687508UR(荒旋削)4415
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66464659TCMT 16 T3 08-UR 4425CMT163.9687508UR(荒旋削)4425
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
10331571TCMW 16 T3 08 5015CMW163.9687508-5015
16,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
60658044TCMX 16 T3 08-WF 1515CMX163.9687508WF(仕上げ)1515
21,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06051281TCMX 16 T3 08-WF 1525CMX163.9687508WF(仕上げ)1525
19,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
66464713TCMX 16 T3 08-WF 4415CMX163.9687508WF(仕上げ)4415
22,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66464738TCMX 16 T3 08-WF 4425CMX163.9687508WF(仕上げ)4425
22,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
06051315TCMX 16 T3 08-WF 5015CMX163.9687508WF(仕上げ)5015
19,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66464756TCMX 16 T3 08-WM 4305CMX163.9687508WM(仕上げ)4305
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66464799TCMX 16 T3 08-WM 4415CMX163.9687508WM(仕上げ)4415
22,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
66464817TCMX 16 T3 08-WM 4425CMX163.9687508WM(仕上げ)4425
22,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする