曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10354617TCGT 16 T3 08-UM 1105CGT163.9687508UM(中荒旋削)1105
34,800
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
10350471TCMT 16 T3 08-MM 1105CMT163.9687508MM(中荒旋削)1105
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10350487TCMT 16 T3 08-MR 1105CMT163.9687508MR(荒旋削)1105
18,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする