サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種K/N/S/H
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
K/N/S/H
被削材
SK
切刃長さ(mm)
15.2978
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06050563
TCMT 16 T3 12-KM H13A
C
M
T
16
3.96875
12
KM(中旋削)
H13A
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06050597
TCMT 16 T3 12-KR H13A
C
M
T
16
3.96875
12
KR(荒旋削)
H13A
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください