旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材M切刃長さ(mm)15.2978勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60658507TCMT 16 T3 12-MM 1125CMT163.9687512MM(中荒旋削)1125
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
06050624TCMT 16 T3 12-MM 2025CMT163.9687512MM(中荒旋削)2025
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66464878TCMT 16 T3 12-MM 2220CMT163.9687512MM(中荒旋削)2220
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05553877TCMT 16 T3 12-MR 2025CMT163.9687512MR(荒旋削)2025
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05553886TCMT 16 T3 12-MR 2035CMT163.9687512MR(荒旋削)2035
17,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05581764TCMT 16 T3 12-UR 2025CMT163.9687512UR(荒旋削)2025
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする