曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック

TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.2978勝手なしコーナーR(mm)1.1906内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66464896TCMT 16 T3 12-PM 1515CMT163.9687512PM(中荒旋削)1515
18,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66464957TCMT 16 T3 12-PM 4335CMT163.9687512PM(中荒旋削)4335
19,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66464975TCMT 16 T3 12-PM 4415CMT163.9687512PM(中荒旋削)4415
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66464993TCMT 16 T3 12-PM 4425CMT163.9687512PM(中荒旋削)4425
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
06050676TCMT 16 T3 12-PM 5015CMT163.9687512PM(中荒旋削)5015
16,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66465054TCMT 16 T3 12-PR 4335CMT163.9687512PR(荒旋削)4335
19,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
66465079TCMT 16 T3 12-PR 4415CMT163.9687512PR(荒旋削)4415
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66465097TCMT 16 T3 12-PR 4425CMT163.9687512PR(荒旋削)4425
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
66465133TCMT 16 T3 12-UR 4425CMT163.9687512UR(荒旋削)4425
19,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする