曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H被削材SK切刃長さ(mm)21.197勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06050816TCMT 22 04 08-KM H13ACMT224.762508KM(中旋削)H13A
19,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06050834TCMT 22 04 08-KR H13ACMT224.762508KR(荒旋削)H13A
19,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする