サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
P(鋼)
切刃長さ(mm)
9.1374
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.2
内接円径(mm)
5.55625
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60659882
TPMT 09 02 02-PF 1515
P
M
T
09
2.38125
02
PF(仕上げ)
1515
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
06056793
TPMT 09 02 02-PF 5015
P
M
T
09
2.38125
02
PF(仕上げ)
5015
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください