サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
被削材
M
切刃長さ(mm)
8.6522
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
5.55625
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60659952
TPMT 09 02 04-MF 1125
P
M
T
09
2.38125
04
MF(仕上げ)
1125
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06056863
TPMT 09 02 04-MF 2015
P
M
T
09
2.38125
04
MF(仕上げ)
2015
¥
12,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06056897
TPMT 09 02 04-MM 2025
P
M
T
09
2.38125
04
MM(中荒旋削)
2025
¥
12,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10351065
TPMT 09 02 04-MM 2035
P
M
T
09
2.38125
04
MM(中荒旋削)
2035
¥
12,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください