サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
用途
中切削
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
K(鋳鉄)
被削材
K
切刃長さ(mm)
14.5418
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66469105
TPMT 16 T3 08-KM 3210
P
M
T
16
3.96875
08
KM(中旋削)
3210
¥
19,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31594308
TPMT 16 T3 08-KM 3225
P
M
T
16
3.96875
08
KM(中旋削)
3225
¥
19,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください