サンドビック
旋削ポジ TP□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)
21.597
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06058193
TPUN 22 04 04 2025
P
U
N
22
4.7625
04
2025
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06058202
TPUN 22 04 04 235
P
U
N
22
4.7625
04
235
¥
19,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください