曜日別特売

T-Max(R) S 旋削加工用チップ TP□□型-09 三角形60°

T-Max(R) S 旋削加工用チップ TP□□型-09 三角形60° - サンドビックT-Max(R) S 旋削加工用チップ TP□□型-09 三角形60° - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06056312TPMR 09 02 04 5015PMR092.38125045015
10,100
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
66469954TPMR 09 02 04 4325PMR0902044325
10,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする