曜日別特売

旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.2 被削材P(鋼)

旋削ポジ   TP□□型-11(三角形60°)R0.2 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ポジ   TP□□型-11(三角形60°)R0.2 被削材P(鋼) - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)被削材PK切刃長さ(mm)10.7985勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材サーメット内接円径(mm)6.35内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06056407TPMR 11 03 02-21 5015PMR113.1750221(仕上げ)5015
11,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする