曜日別特売

T-Max(R) S 旋削加工用チップ TP□□型-11 三角形60°

T-Max(R) S 旋削加工用チップ TP□□型-11 三角形60° - サンドビックT-Max(R) S 旋削加工用チップ TP□□型-11 三角形60° - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
材種
チップブレーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05562304TPMR 11 03 04-53 5015PMR113.17504501553(仕上げ)
10,400
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
27916368TPMR 11 03 04 4325PMR1103044325-
11,200
取扱い終了
返品不可
66469997TPMR 11 03 08 4325PMR1103084325-
11,200
取扱い終了
返品不可
66469979TPMR 11 03 04-53 4325PMR110304432553(仕上げ)
11,200
取扱い終了
返品不可
66470015TPMR 11 03 08-53 4325PMR110308432553(仕上げ)
10,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする