サンドビック
旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)
10.1985
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
材種
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37330501
TPMR 11 03 08 2025
P
M
R
11
3.175
08
2025
-
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05562331
TPMR 11 03 08 235
P
M
R
11
3.175
08
235
-
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06056477
TPMR 11 03 08-53 2025
P
M
R
11
3.175
08
2025
53(仕上げ)
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください