サンドビック
T-Max(R) S 旋削加工用チップ TP□□型-16 三角形60°
チップ形状
T(三角形60°)
適合被削材種
P(鋼)
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
材種
チップブレーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05562401
TPMR 16 03 04-53 5015
P
M
R
16
3.175
04
5015
53(仕上げ)
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66470033
TPMR 16 03 04 4325
P
M
R
16
03
04
4325
-
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
66470076
TPMR 16 03 08 4325
P
M
R
16
03
08
4325
-
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
66470058
TPMR 16 03 04-53 4325
P
M
R
16
03
04
4325
53(仕上げ)
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
66470094
TPMR 16 03 08-53 4325
P
M
R
16
03
08
4325
53(仕上げ)
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください