曜日別特売

旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

旋削ポジ   TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ポジ   TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削ポジ   TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
材種
チップブレーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05562426TPMR 16 03 08 2025PMR163.175082025-
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05562435TPMR 16 03 08 235PMR163.17508235-
15,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06056565TPMR 16 03 08-53 2025PMR163.17508202553(仕上げ)
15,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする