曜日別特売

T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形

T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 - サンドビック
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップ形状
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
適合被削材種
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06039512SNGN090308T01020 6701箱(10個)----------
34,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63681539SNGN090312S02520M1箱(5個)-----3.175---7925
96,500
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
31593836SNMA 09 03 08-KR 32251箱(10個)S(正方形90°)NMA093.17508K(鋳鉄)KR(荒旋削)3225
12,200
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
06040623SNMG 09 03 04-MF 2351箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17504M(ステンレス鋼)MF(仕上げ)235
11,300
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
10340242SNMG 09 03 04-MF 50151箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17504P(鋼)MF(仕上げ)5015
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040693SNMG 09 03 08-MF 2351箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17508M(ステンレス鋼)MF(仕上げ)235
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
10340303SNMG 09 03 08-MF 50151箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17508P(鋼)MF(仕上げ)5015
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
06040711SNMG 09 03 08-QM H13A1箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17508K/N/S/HQM(中旋削)H13A
9,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
10340355SNMG 09 03 12-MF 50151箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17512P(鋼)MF(仕上げ)5015
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
05578736SNMG 09 03 04-QM 2351箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17504M(ステンレス鋼)QM(中旋削)235
11,300
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
10340285SNMG 09 03 08-KM 32101箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17508K(鋳鉄)KM(中旋削)3210
12,300
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
06040727SNMG 09 03 08-QM 2351箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17508M(ステンレス鋼)QM(中旋削)235
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
10340364SNMG 09 03 12-QM 50151箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17512P(鋼)QM(中旋削)5015
11,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31593906SNMG 09 03 08-KM 32251箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17508K(鋳鉄)KM(中旋削)3225
12,300
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
66433134SNMG 09 03 04-PM 43351箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17504P(鋼)PM(中荒旋削)4335
12,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
66433256SNMG 09 03 08-PM 43351箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17508P(鋼)PM(中荒旋削)4335
12,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66433159SNMG 09 03 04-PM 44151箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17504P(鋼)PM(中荒旋削)4415
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
66433274SNMG 09 03 08-PM 44151箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17508P(鋼)PM(中荒旋削)4415
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
66433177SNMG 09 03 04-PM 44251箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17504P(鋼)PM(中荒旋削)4425
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
66433299SNMG 09 03 08-PM 44251箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17508P(鋼)PM(中荒旋削)4425
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
66433195SNMG 09 03 04-QM 44251箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17504P(鋼)QM(中旋削)4425
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
10340276SNMG 09 03 04-QM 50151箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17504P(鋼)QM(中旋削)5015
11,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66433335SNMG 09 03 08-QM 43351箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17508P(鋼)QM(中旋削)4335
12,800
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
66433353SNMG 09 03 08-QM 44151箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17508P(鋼)QM(中旋削)4415
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
66433378SNMG 09 03 08-QM 44251箱(10個)S(正方形90°)NMG093.17508P(鋼)QM(中旋削)4425
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
37337054SNGA090308S01030A 70251箱(5個)-----3.175---7025
129,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10340346SNMG090308-QM 50151箱(10個)-----3.175---5015
11,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48867375SNMG 09 03 04-QM 50151パック(10個)----------
9,200
取扱い終了
代替品有
06039494SNGN090308E 6501箱(10個)----------
10,500
取扱い終了
60760436SNGA090308S02035B1箱(5個)----------
125,500
取扱い終了
69438759SNMG090304MF1セット(10個)----------
10,400
取扱い終了
返品不可
66480909SNMG090304PM1セット(10個)----------
11,800
取扱い終了
返品不可
65614004SNMG090304QM1セット(10個)----------
10,400
取扱い終了
返品不可
66672998SNMG090304QM1セット(10個)----------
10,400
取扱い終了
返品不可
65614020SNMG090308MF1セット(10個)----------
10,400
取扱い終了
返品不可
68089509SNMG090308MF1セット(10個)----------
10,400
取扱い終了
返品不可
65614029SNMG090308PM1セット(10個)----------
11,800
取扱い終了
返品不可
64048549SNMG090308QM1セット(10個)正方形0-----P--
11,800
取扱い終了
返品不可
65614038SNMG090308QM1セット(10個)----------
8,170
取扱い終了
返品不可
66742386SNMG090308QM1セット(10個)----------
10,400
取扱い終了
返品不可
68930690SNMG090308QM1セット(10個)----------
10,400
取扱い終了
返品不可
68930699SNMG090312MF1セット(10個)----------
10,400
取扱い終了
返品不可
60760445SNGA090312S02035B1箱(5個)----------
125,500
取扱い終了
66433098SNMG 09 03 04-PM 43151箱(10個)S(正方形90°)NMG090304P(鋼)PM(中荒旋削)4315
12,100
取扱い終了
返品不可
66433213SNMG 09 03 08-PM 43151箱(10個)S(正方形90°)NMG090308P(鋼)PM(中荒旋削)4315
11,900
取扱い終了
返品不可
69438768SNMG090304MF1セット(10個)----------
10,400
取扱い終了
返品不可
60760454SNGA090308T01020B1箱(5個)----------
125,500
取扱い終了
66433116SNMG 09 03 04-PM 43251箱(10個)S(正方形90°)NMG090304P(鋼)PM(中荒旋削)4325
11,900
取扱い終了
返品不可
66433238SNMG 09 03 08-PM 43251箱(10個)S(正方形90°)NMG090308P(鋼)PM(中荒旋削)4325
11,900
取扱い終了
返品不可
60760463SNGA090312T01020B1箱(5個)----------
125,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48867375SNMG 09 03 04-QM 501510340276SNMG 09 03 04-QM 5015SNMG 09 03 04-QM  5015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 サンドビック 10340276T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形サンドビック1箱(10個)
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする