曜日別特売

旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼)

旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) - サンドビック

正方形90°R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
チップブレーカー
8種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66435959SNMG 15 06 08-PR 4335NMG156.3508PR(荒旋削)4335
30,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66435977SNMG 15 06 08-PR 4415NMG156.3508PR(荒旋削)4415
31,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66435995SNMG 15 06 08-PR 4425NMG156.3508PR(荒旋削)4425
31,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66436038SNMG 15 06 08-QM 4425NMG156.3508QM(中旋削)4425
31,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
66436056SNMM 15 06 08-QR 4335NMM156.3508QR(荒旋削)4335
30,800
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
66435916SNMG 15 06 08-PR 4315NMG150608PR(荒旋削)4315
28,600
取扱い終了
返品不可
66435934SNMG 15 06 08-PR 4325NMG150608PR(荒旋削)4325
28,600
取扱い終了
返品不可
66436013SNMG 15 06 08-QM 4325NMG150608QM(中旋削)4325
28,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする