旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄)

旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄) - サンドビック
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)14.675勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)15.875内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10340093SNMA 15 06 12-KR 3210NMA156.3512KR(荒旋削)3210
29,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
66436074SNMA 15 06 12-KR 3225NMA156.3512KR(荒旋削)3225
29,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10341116SNMG 15 06 12-KM 3210NMG156.3512KM(中旋削)3210
29,600
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
31593933SNMG 15 06 12-KM 3225NMG156.3512KM(中旋削)3225
29,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
10341143SNMG 15 06 12-KR 3210NMG156.3512KR(荒旋削)3210
29,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
31593994SNMG 15 06 12-KR 3225NMG156.3512KR(荒旋削)3225
29,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする