サンドビック
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
S(耐熱合金)
被削材
S
勝手
なし
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
内接円径(mm)
15.875
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60766167
SNMG 15 06 16-QM 1105
N
M
G
15
6.35
16
QM(中旋削)
1105
¥
29,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39346334
SNMG 15 06 16-SMR 1105
N
M
G
15
6.35
16
SMR(荒加工)
1105
¥
29,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39348373
SNMG 15 06 16-SMR S05F
N
M
G
15
6.35
16
SMR(荒加工)
S05F
¥
31,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください