サンドビック
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼)
正方形90°R2.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
P(鋼)
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66437395
SNMG 15 06 24-PR 4415
N
M
G
15
6.35
24
PR(荒旋削)
4415
¥
31,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
66437413
SNMG 15 06 24-PR 4425
N
M
G
15
6.35
24
PR(荒旋削)
4425
¥
31,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
66437456
SNMM 15 06 24-QR 4425
N
M
M
15
6.35
24
QR(荒旋削)
4425
¥
31,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
返品不可
66437359
SNMG 15 06 24-PR 4315
N
M
G
15
06
24
PR(荒旋削)
4315
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
66437377
SNMG 15 06 24-PR 4325
N
M
G
15
06
24
PR(荒旋削)
4325
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
66437438
SNMM 15 06 24-QR 4325
N
M
M
15
06
24
QR(荒旋削)
4325
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください