サンドビック
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
被削材
MP
切刃長さ(mm)
18.25
勝手
なし
コーティング
TICN+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06041847
SNMG 19 06 08-MR 235
N
M
G
19
6.35
08
MR(荒旋削)
235
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06041874
SNMG 19 06 08-QM 235
N
M
G
19
6.35
08
QM(中旋削)
235
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください