サンドビック
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
用途
荒
チップ形状
S(正方形90°)
適合被削材種
H/K/P/M/S/N(汎用)
被削材
MS
切刃長さ(mm)
17.85
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
内接円径(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60739795
SNMG 19 06 12-XMR GC15
N
M
G
19
6.35
12
XMR(中荒旋削)
GC15
¥
41,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください